曜日別特売

液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPS方式

液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPS方式 - iiyama(イイヤマ)

23.8型液晶ディスプレイ
IPS方式パネル採用
FullHD 1920x1080サポート
応答速度0.4ms(MPRT)
USBハブ内蔵
DisplayPort端子、HDMI端子の2入系統入力
DisplayPortケーブル/HDMIケーブルの2本が標準同梱

表面処理ノングレアコントラスト比1000:1(標準)80000000:1(Adv.Contrast機能時)解像度1920×1080視野角左右各89° 、 上下各89°入力端子HDMI×1/DisplayPort×1色(本体)ブラックモニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)100内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81145945XU2492HSU-B6
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする