液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、USB Type-C映像出力:給電/ブラック/スピーカー:あり/IPS方式パネル/昇降/回転/LANポート有

液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、USB Type-C映像出力:給電/ブラック/スピーカー:あり/IPS方式パネル/昇降/回転/LANポート有 - iiyama(イイヤマ)

23.8型液晶ディスプレイ
IPS方式パネル採用
FullHD 1920×1080サポート
応答速度4ms
高さ調整可能、90度画面回転
USBハブ内蔵
映像出力デイジーチェーン対応 DisplayPort端子搭載
HDMI端子、DisplayPort端子、USB Type-Cの3系統入力(Alt MODE・PD65W_e-marker対応)
HDMI ケーブル、DisplayPortケーブル、USB Type-Cケーブルの3本が標準同梱

質量(kg)5.3(スタンド含む)消費電力(W)標準18(最大135)、スタンバイモード最大0.5表面処理ノングレア外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)538.5×209.5×350~500入力信号同期:-、映像(アナログ):-、映像(デジタル):USB Type-C(Alt Mode)/HDMI/DisplayPort、入力音声信号:-、音声入力コネクタ:-コントラスト比1300:1(標準)、80000000:1(Adv. Contrast機能時)解像度1920×1080保証期間3年応答速度1ms(MPRT)入力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-C映像出力:給電スピーカー2W+2色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250角度調節スウィーベル機能(左右首振り):左右各45°、ピボット機能(画面縦回転):左右回転各90°、チルト機能(画面角度調整):上向き23°/ 下向き5°内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81145979XUB2497HSN-B1
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする