ThinkVision T27i-30 (27型/1920×1080/アナログ(mini D-Sub 15PIN)x1、DisplayPortx1、HDMIx1/黒/スピーカーなし)

ThinkVision T27i-30 (27型/1920×1080/アナログ(mini D-Sub 15PIN)x1、DisplayPortx1、HDMIx1/黒/スピーカーなし) - レノボ・ジャパン(Lenovo)
コントラスト比1000:1解像度1920×1080入力端子アナログ(mini D-Sub 15PIN)×1、DisplayPort×1、HDMI×1色(本体)アスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8114627763A4MAR1JP
オープン
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする