曜日別特売

ThinkVision T27q-20 (27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック)

ThinkVision T27q-20 (27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック) - レノボ・ジャパン(Lenovo)

輝度:350cd/m2/応答速度:6ms最大消費電力:65W

コントラスト比1000:1解像度2560×1440入力端子HDMI、DisplayPort色(本体)アスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8114625961EDGAR2JP
オープン
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする