曜日別特売

液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/USB-C、HDMI、DisplayPort、VGA/ブラック/スピーカー:なし

液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/USB-C、HDMI、DisplayPort、VGA/ブラック/スピーカー:なし - Dell Technologies

良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)

表面処理非光沢外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)538.64×181.75×364~496.53(※スタンド取り付け時)、538.64×50.03×314.23(※スタンドなし)角度調整範囲上下の角度調整(-5~21°)、左右の角度調整(-45~45 °)、縦横の回転(-90~90°)コントラスト比1500:1(標準)解像度1920×1080保証期間3年応答速度5ミリ秒(GTG - 高速モード)、8ミリ秒(GTG - 通常モード)入力端子USB-C、HDMI、DisplayPort、VGAスピーカー非搭載色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPSフリッカーフリー軽減モード:YESリフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)250角度調節内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81146067P2425HE0.3(オフモード)、0.3(スタンバイモード)、1.0(ネットワークスタンバイモード)、13.9(オンモード)、180(最大)、15.2(Pon)3.69(パネルのみ、VESAマウントに対応)
オープン
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81146058P2425H0.3(オフ モード)、0.3(スタンバイ モード)、11.7(オン モード)、65(最大)、12.0 (Pon)、38.4 kWh (TEC)3.12(パネルのみ、VESAマウントに対応)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする