曜日別特売

液晶ディスプレイ 24.07型/1920×1200/USB-C、HDMI、DisplayPort、VGA/ブラック/スピーカー:なし

液晶ディスプレイ 24.07型/1920×1200/USB-C、HDMI、DisplayPort、VGA/ブラック/スピーカー:なし - Dell Technologies

良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)

モニターサイズ24.07型解像度1920×1200接続1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4)(HDMI 1.4仕様に規定された、WUXGA 1920 x 1200 100Hz TMDSまでをサポート)、1 x DP 1.2 (HDCP 1.4)、1 x VGA、1 x USB 3.2 Gen1 Type-Bアップストリーム、3 x USB 3.2 Gen1 Type-Aダウンストリーム、1 x USB 3.2 Gen1 Type-Cダウンストリーム(データのみ)・PDは最大15W入力端子USB-C、HDMI、DisplayPort、VGAパネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)100応答速度5ミリ秒(GTG - 高速モード)、8ミリ秒(GTG - 通常モード)アスペクト比16:10表面処理非光沢および3Hハードコーティング処理角度調整範囲上下の角度調整(-5~21°)、左右の角度調整(-45 °~45 °)、縦横の回転(-90~90 °)高さ調整範囲(mm)最大150保証期間3年色(本体)ブラックコントラスト比1500:1輝度(cd/m2)300スピーカー非搭載フリッカーフリー対応消費電力(W)0.3(オフモード)、0.3(スタンバイモード)、13.6(オンモード)、74(最大)、12.2(Pon)質量(kg)3.15(パネルのみ、VESAマウントに対応)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)531.80×181.75×364.00~511.20(※スタンド取り付け時)、531.80×50.03×343.70(※スタンドなし)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モニターサイズ
リフレッシュレート(Hz)
応答速度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81146225P242524.07型1005ミリ秒(GTG - 高速モード)、8ミリ秒(GTG - 通常モード)
オープン
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする