曜日別特売

液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/USB-C、HDMI、DisplayPort、VGA/ブラック/スピーカー:なし

液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/USB-C、HDMI、DisplayPort、VGA/ブラック/スピーカー:なし - Dell Technologies

良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)

表面処理非光沢および3Hハードコーティング処理外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンドなし)610.68×50.03×354.71/(スタンド取り付け時)610.68×192.28×384.56~534.56コントラスト比1500:1(標準)最大解像度1920×1080入力端子USB-C、HDMI、DisplayPort、VGA色(本体)ブラック画面サイズ27インチアスペクト比16:9パネル駆動方式IPSテクノロジー内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81146234P2725H
オープン
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする