曜日別特売

プロフェッショナルシリーズ 27インチ USB-C ハブ モニタ/1920×1080/HDMI、DisplayPort、USB-C/ブラック/スピーカー:なし

プロフェッショナルシリーズ 27インチ USB-C ハブ モニタ/1920×1080/HDMI、DisplayPort、USB-C/ブラック/スピーカー:なし - Dell Technologies

良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)

表面処理非光沢および3Hハードコーティング処理外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンドなし)610.68×50.03×354.71/(スタンド取り付け時)610.68×192.28×384.56~534.56コントラスト比1500:1(標準)最大解像度1920×1080入力端子HDMI、DisplayPort、USB-C色(本体)ブラック画面サイズ27インチアスペクト比16:9パネル駆動方式IPSテクノロジー内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81146207P2725HE
オープン
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする