液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/USB-C、DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証/省資源化パッケージ/給電(PD)65W

液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/USB-C、DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証/省資源化パッケージ/給電(PD)65W - Philips

輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/給電(PD):65W

表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1解像度1920×1080入力端子HDMI 1.4×1、DisplayPort 1.2×1、USB-C×1(アップストリーム、DP Alt モード、データ、電源供給)色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ21.5型パネル駆動方式IPS内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81145900223S9AE/11
オープン
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする