Lenovo 13.3インチ ブライトスクリーン プライバシーフィルター(ThinkPad X13)

Lenovo 13.3インチ ブライトスクリーン プライバシーフィルター(ThinkPad X13) - レノボ・ジャパン(Lenovo)
適合機種ThinkPad X13厚さ(mm)0.29表面処理光沢あり/光沢なし(リバーシブル)透過率(%)85動作温度、湿度範囲-30~65℃/95%以下視認角度(°)正面60対応インチサイズ13.3タッチパネル方式対応のぞき見防止対応ブルーライトカット対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
811434164XJ1M77975
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする