リバーストーンズ ノルディック 大小 6点セット (対象2歳から)

リバーストーンズ ノルディック 大小 6点セット (対象2歳から) - GONGE

インテリアを邪魔しない柔らかい色合い
踏み石の上を歩いてバランス感覚をやしなおう!
次の踏み石へジャンプする際の距離感覚を養うことも
滑り止めのゴム加工付きで安全に遊べます
積み重ねて収納し、場所を取らない嬉しい設計

用途室内遊具として。とび石 キッズ おもちゃ 玩具 遊び バランストレーニング カラフルセット内容大×3、小×3材質ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー質量(g)大:540、小:240寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)大:38×37×7.2、小:26.3×25.7×4.2適合年齢(歳)2歳から内容量1セット
注意
※色、デザインは予告なく変更する場合がございますのでご了承ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81141560TYGN2820
オープン
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする