フランジインレット (メタルケース)

フランジインレット (メタルケース) - アメリカン電機フランジインレット (メタルケース) - アメリカン電機

移動機器や電源ケーブルをなくしたい機器等に取り付け、コードコネクタボディと組み合わせて電源を受電するための器具です。
工場内で使用されている移動用送風機や病院内の配膳車、ショーケースなどの受電口に最適です。
ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。
電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。(38mm2用RD形圧着端子3ヶ添付)

形状引掛形極数3P定格電流(A)100適合電線(mm2)38難燃性UL94 V-0適合圧着端子Z0301(付属品)電線接続方式圧着端子式内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8113513831025527.1250
18,830
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
8113515631065526.7600
21,390
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする