HP(日本ヒューレット・パッカード)
【eSIM Connect】445G11 R5-7535U/14F/16/512/11P/Le
メモリー容量
16GB(8GB×2)SO-DIMM DDR5-4800、最大32GB
ディスプレイ
14インチ
使用CPU
AMD Ryzen 5 7535U
OS
Windows 11 Pro
動作周波数(GHz)
2.9-4.55
SSD
512GB
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81238178
A3QN0PA#ABJ
オープン
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください