曜日別特売

WD BLACK SN850X NVMe PCIe Gen4 SSD 5年保証 4TB WDS400T2X0E

WD BLACK SN850X NVMe PCIe Gen4 SSD 5年保証 4TB WDS400T2X0E - Western Digital(ウエスタンデジタル)

【容量】4TB
【ファームファクター】M.2-2280
【I/F】PCIe Gen4
【Read】7300MB/s
【Write】 6600MB/s
【保証年数】5年

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
812389840718037-891378
オープン
83,980
92,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする