曜日別特売

NUC BOX Intel Core i5-1340P搭載 小型ベアボーンキット NUCS BOX-1340P/D4

NUC BOX Intel Core i5-1340P搭載 小型ベアボーンキット NUCS BOX-1340P/D4 - ASROCK

【CPU】Intel 13th Gen (Raptor Lake-P) Core Processors
【冷却機構】CPUクーラー付属
【サポートOS】Windows 10/11
【チップセット】MCP
【メモリ】Dual Channel DDR4 3200 MHz64GB (32 GB per DIMM)2 x 260-pin SO-DIMM
【ストレージ】1 x M.2 (KEY M 2242/2280) with PCIe Gen4 x4 for SSD
【LAN】Intel I226LM with 10/100/1000/2500
【Wifi】1 x Wi-Fi 6E 802.11ax (2.4Gbps) + BT 5.3(M.2 Key E 2230 PCIe x1 USB 2.0 for Wireless)
【フロント入出力】2 x USB 3.2 Gen2 (Type A)1 x USB4/ThunderboltTM 4 (Supports DP1.4a display output)1 x USB3.2 Gen2 (Type-C Supports DP1.4a display output)
【リア入出力】2 x HDMI 2.0b1 x 2.5 Gigabit LAN2 x USB 3.2 Gen2 (Type-A)DC Jack:1
【付属品】1 x 19V/90W Power Adapter1 x Screw Package1 x VESA mounting bracket

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
812350644711420-961470
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする