テーブル ソレイユ<配送時設置サービス付>

テーブル ソレイユ<配送時設置サービス付> - イトーキテーブル ソレイユ<配送時設置サービス付> - イトーキテーブル ソレイユ<配送時設置サービス付> - イトーキテーブル ソレイユ<配送時設置サービス付> - イトーキテーブル ソレイユ<配送時設置サービス付> - イトーキテーブル ソレイユ<配送時設置サービス付> - イトーキテーブル ソレイユ<配送時設置サービス付> - イトーキテーブル ソレイユ<配送時設置サービス付> - イトーキ
材質/仕上●エッジ:樹脂製ソフトエッジ高さ(mm)720材質(天板)抗菌メラミン化粧板(SIAA登録、ポリジン・バイオマスター加工)※天板ホワイトボードタイプは除く材質(脚)スチールパイプ粉体塗装仕上グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全148種類を絞り込む
幅(mm)
質量(kg)
奥行(mm)
148種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81307137TSG-0171-T16192522.5925
177,800
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81307146TSG-0171-T17192522.5925
177,800
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81307155TSG-0171-T18192522.5925
177,800
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81307164TSG-0171-T18292522.5925
177,800
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81307180TSG-0171-T19292522.5925
177,800
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81307189TSG-0171-T1W992522.5925
177,800
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81307198TSG-0171-W96192522.5925
177,800
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81307207TSG-0171-W97192522.5925
177,800
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81307216TSG-0171-W98192522.5925
177,800
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81307225TSG-0171-W98292522.5925
177,800
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81307234TSG-0171-W99292522.5925
177,800
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81307250TSG-0171-W9W992522.5925
177,800
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81307259TSG-027N1-T16192521.8925
225,000
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81307268TSG-027N1-T17192521.8925
225,000
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81307277TSG-027N1-T18192521.8925
225,000
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81307286TSG-027N1-T18292521.8925
225,000
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81307295TSG-027N1-T19292521.8925
225,000
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81307304TSG-027N1-T1W992521.8925
225,000
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81307320TSG-027N1-W96192521.8925
225,000
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81307329TSG-027N1-W97192521.8925
225,000
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81307338TSG-027N1-W98192521.8925
225,000
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81307347TSG-027N1-W98292521.8925
225,000
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81307356TSG-027N1-W99292521.8925
225,000
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81307365TSG-027N1-W9W992521.8925
225,000
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81307374TSG-047N1-T16192532925
257,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81307390TSG-047N1-T17192532925
257,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81307399TSG-047N1-T18192532925
257,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81307408TSG-047N1-T18292532925
257,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81307417TSG-047N1-T19292532925
257,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81307426TSG-047N1-T1W992532925
257,000
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81307435TSG-047N1-W96192532925
257,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81307444TSG-047N1-W97192532925
257,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81307460TSG-047N1-W98192532925
257,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81307469TSG-047N1-W98292532925
257,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81307478TSG-047N1-W99292532925
257,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81307487TSG-047N1-W9W992532925
257,000
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81307496TSG-0571-T1WB92532925
269,900
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81307505TSG-0571-W9WB92532925
269,900
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81307514TSG-1171-T161105023.81050
177,800
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81307530TSG-1171-T171105023.81050
177,800
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81307539TSG-1171-T181105023.81050
177,800
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81307548TSG-1171-T182105023.81010
177,800
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81307557TSG-1171-T192105023.81010
177,800
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81307566TSG-1171-T1W9105023.81010
177,800
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81307575TSG-1171-W961105023.81050
177,800
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81307584TSG-1171-W971105023.81050
177,800
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81307600TSG-1171-W981105023.81050
177,800
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81307609TSG-1171-W982105023.81010
177,800
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81307618TSG-1171-W992105023.81010
177,800
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81307627TSG-1171-W9W9105023.81010
177,800
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする