曜日別特売

ワークベンチ<配送時設置サービス付>

ワークベンチ<配送時設置サービス付> - イトーキワークベンチ<配送時設置サービス付> - イトーキワークベンチ<配送時設置サービス付> - イトーキワークベンチ<配送時設置サービス付> - イトーキワークベンチ<配送時設置サービス付> - イトーキワークベンチ<配送時設置サービス付> - イトーキワークベンチ<配送時設置サービス付> - イトーキワークベンチ<配送時設置サービス付> - イトーキ
高さ(mm)740色(本体)ホワイトグレーグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
奥行(mm)
色(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81309745WBA-361090018.5600積層合板
98,300
69,980
76,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81309754WBA-361190027.3600積層合板
161,700
119,800
131,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81309770WBA-362090020.5600メラミン化粧板
99,900
69,980
76,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81309779WBA-362190029.3600メラミン化粧板
163,300
119,800
131,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81309788WBA-364090020.2600リノリューム
100,800
69,980
76,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81309797WBA-364190029600リノリューム
164,200
119,800
131,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81309806WBA-367090021.9600スチール
97,500
69,980
76,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81309815WBA-367190030.7600スチール
160,900
119,800
131,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81309824WBA-371090020.6750積層合板
109,000
78,980
86,878(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81309840WBA-371190029.7750積層合板
175,800
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81309849WBA-372090023.1750メラミン化粧板
109,900
78,980
86,878(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81309858WBA-372190032.2750メラミン化粧板
176,700
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81309867WBA-374090022.7750リノリューム
114,200
79,980
87,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81309876WBA-374190031.8750リノリューム
181,000
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81309885WBA-377090024.8750スチール
100,800
69,980
76,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81309894WBA-377190033.9750スチール
167,600
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81309910WBA-4610120021.8600積層合板
109,200
78,980
86,878(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81309919WBA-4611120030.6600積層合板
172,600
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81309928WBA-4620120024.5600メラミン化粧板
111,400
79,980
87,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81309937WBA-4621120033.3600メラミン化粧板
174,800
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81309946WBA-4640120024.1600リノリューム
115,700
79,980
87,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81309955WBA-4641120032.9600リノリューム
179,100
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81309964WBA-4670120026.3600スチール
101,500
69,980
76,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81309980WBA-4671120035.1600スチール
164,900
119,800
131,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81309989WBA-4710120024.5750積層合板
139,200
99,980
109,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81309998WBA-4711120033.6750積層合板
206,000
149,800
164,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81310007WBA-4720120027.8750メラミン化粧板
128,500
89,980
98,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81310016WBA-4721120036.9750メラミン化粧板
195,300
139,800
153,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81310025WBA-4740120027.2750リノリューム
136,200
97,980
107,778(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81310034WBA-4741120036.3750リノリューム
203,000
149,800
164,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81310050WBA-4770120030.1750スチール
105,200
75,980
83,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81310059WBA-4771120039.2750スチール
172,000
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81310068WBA-5610150025.2600積層合板
128,900
89,980
98,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81310077WBA-5611150034600積層合板
192,300
139,800
153,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81310086WBA-5620150028.5600メラミン化粧板
129,700
89,980
98,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81310095WBA-5621150037.3600メラミン化粧板
193,100
139,800
153,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81310104WBA-5640150027.9600リノリューム
132,200
94,980
104,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81310120WBA-5641150036.7600リノリューム
195,600
149,800
164,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81310129WBA-5670150030.8600スチール
112,000
79,980
87,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81310138WBA-5671150039.6600スチール
175,400
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81310147WBA-5710150028.3750積層合板
142,200
99,980
109,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81310156WBA-5711150037.4750積層合板
209,000
149,800
164,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81310165WBA-5720150032.5750メラミン化粧板
152,600
109,800
120,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81310174WBA-5721150041.6750メラミン化粧板
219,400
159,800
175,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81310190WBA-5740150031.8750リノリューム
160,100
119,800
131,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81310199WBA-5741150040.9750リノリューム
226,900
169,800
186,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81310208WBA-5770150035.3750スチール
116,200
79,980
87,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81310217WBA-5771150044.4750スチール
183,000
139,800
153,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81310226WBA-6610180028.5600積層合板
137,900
99,980
109,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81310235WBA-6611180037.3600積層合板
201,300
149,800
164,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする