テーブル レスパス<配送時設置サービス付>

テーブル レスパス<配送時設置サービス付> - イトーキテーブル レスパス<配送時設置サービス付> - イトーキテーブル レスパス<配送時設置サービス付> - イトーキテーブル レスパス<配送時設置サービス付> - イトーキテーブル レスパス<配送時設置サービス付> - イトーキテーブル レスパス<配送時設置サービス付> - イトーキテーブル レスパス<配送時設置サービス付> - イトーキテーブル レスパス<配送時設置サービス付> - イトーキ
高さ(mm)720グリーン購入法適合材質(幕板)塩ビ樹脂押出材サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
800件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
材質/仕上
質量(kg)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81310470THT-060KX1-TH650●エッジ:ABS樹脂11.3400
114,000
88,980
97,878(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81310479THT-060KX1-TL650●エッジ:ABS樹脂11.3400
114,000
88,980
97,878(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81310488THT-060KX1-TM650●エッジ:ABS樹脂11.3400
114,000
88,980
97,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81310497THT-060KX1-TR650●エッジ:ABS樹脂11.3400
114,000
88,980
97,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81310506THT-060KX1-TX650●エッジ:ABS樹脂11.3400
114,000
88,980
97,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81310515THT-060KX1-TY650●エッジ:ABS樹脂11.3400
114,000
88,980
97,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81310524THT-060KX1-WH650●エッジ:ABS樹脂11.3400
114,000
88,980
97,878(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81310540THT-060KX1-WL650●エッジ:ABS樹脂11.3400
114,000
88,980
97,878(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81310549THT-060KX1-WM650●エッジ:ABS樹脂11.3400
114,000
88,980
97,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81310558THT-060KX1-WX650●エッジ:ABS樹脂11.3400
114,000
88,980
97,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81310567THT-060KX1-ZH650●エッジ:ABS樹脂11.3400
114,000
88,980
97,878(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81310576THT-060KX1-ZL650●エッジ:ABS樹脂11.3400
114,000
88,980
97,878(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81310585THT-060KX1-ZM650●エッジ:ABS樹脂11.3400
114,000
88,980
97,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81310594THT-060KX1-ZR650●エッジ:ABS樹脂11.3400
114,000
88,980
97,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81310610THT-060KX1-ZX650●エッジ:ABS樹脂11.3400
114,000
88,980
97,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81310619THT-060KX1-ZY650●エッジ:ABS樹脂11.3400
114,000
88,980
97,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81310628THT-060LX1-TH650●エッジ:ABS樹脂10.3400
103,700
79,980
87,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81310637THT-060LX1-TL650●エッジ:ABS樹脂10.3400
103,700
79,980
87,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81310646THT-060LX1-TM650●エッジ:ABS樹脂10.3400
103,700
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81310655THT-060LX1-TR650●エッジ:ABS樹脂10.3400
103,700
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81310664THT-060LX1-TX650●エッジ:ABS樹脂10.3400
103,700
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81310680THT-060LX1-TY650●エッジ:ABS樹脂10.3400
103,700
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81310689THT-060LX1-WH650●エッジ:ABS樹脂10.3400
103,700
79,980
87,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81310698THT-060LX1-WL650●エッジ:ABS樹脂10.3400
103,700
79,980
87,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81310707THT-060LX1-WM650●エッジ:ABS樹脂10.3400
103,700
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81310716THT-060LX1-WX650●エッジ:ABS樹脂10.3400
103,700
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81310725THT-060LX1-ZH650●エッジ:ABS樹脂10.3400
103,700
79,980
87,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81310734THT-060LX1-ZL650●エッジ:ABS樹脂10.3400
103,700
79,980
87,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81310750THT-060LX1-ZM650●エッジ:ABS樹脂10.3400
103,700
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81310759THT-060LX1-ZR650●エッジ:ABS樹脂10.3400
103,700
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81310768THT-060LX1-ZX650●エッジ:ABS樹脂10.3400
103,700
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81310777THT-060LX1-ZY650●エッジ:ABS樹脂10.3400
103,700
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81310786THT-064KS1-TH650●エッジ:ABS樹脂12.7450
118,600
89,980
98,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81310795THT-064KS1-TL650●エッジ:ABS樹脂12.7450
118,600
89,980
98,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81310804THT-064KS1-TM650●エッジ:ABS樹脂12.7450
118,600
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81310820THT-064KS1-TR650●エッジ:ABS樹脂12.7450
118,600
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81310829THT-064KS1-TX650●エッジ:ABS樹脂12.7450
118,600
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81310838THT-064KS1-TY650●エッジ:ABS樹脂12.7450
118,600
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81310847THT-064KS1-WH650●エッジ:ABS樹脂12.7450
118,600
89,980
98,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81310856THT-064KS1-WL650●エッジ:ABS樹脂12.7450
118,600
89,980
98,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81310865THT-064KS1-WM650●エッジ:ABS樹脂12.7450
118,600
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81310874THT-064KS1-WX650●エッジ:ABS樹脂12.7450
118,600
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81310890THT-064KS1-ZH650●エッジ:ABS樹脂12.7450
118,600
89,980
98,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81310899THT-064KS1-ZL650●エッジ:ABS樹脂12.7450
118,600
89,980
98,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81310908THT-064KS1-ZM650●エッジ:ABS樹脂12.7450
118,600
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81310917THT-064KS1-ZR650●エッジ:ABS樹脂12.7450
118,600
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81310926THT-064KS1-ZX650●エッジ:ABS樹脂12.7450
118,600
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81310935THT-064KS1-ZY650●エッジ:ABS樹脂12.7450
118,600
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81310944THT-064KX1-TH650●エッジ:ABS樹脂12450
115,300
89,980
98,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81310960THT-064KX1-TL650●エッジ:ABS樹脂12450
115,300
89,980
98,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする