曜日別特売

セフホルダー胴ベルト用 金属 左用

セフホルダー胴ベルト用 金属 左用 - タジマツール(TJMデザイン)セフホルダー胴ベルト用 金属 左用 - タジマツール(TJMデザイン)セフホルダー胴ベルト用 金属 左用 - タジマツール(TJMデザイン)セフホルダー胴ベルト用 金属 左用 - タジマツール(TJMデザイン)

左用金属セフホルダー
セフ着脱式ホルダー
セフホルダー胴ベルト用 ネジ式 左用
樹脂製に比べ強度は3倍以上 ※メーカーテスト
ベルトループを跨いで挿せるスペース活用設計
位置ズレしにくい横ズレ防止リブ構造を採用
ゆるみ防止特殊加工ネジ採用
安全ロープ取付環付
※ベルトループを跨ぐ場合は幅53mm以下のベルトのみ対応

用途セフ着脱式ホルダー材質金属本体質量(g)125固定方法ネジ式本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)98×52×17適合寸法(mm)ベルト:幅60以内、厚み3以内(ベルトループを跨ぐ場合は幅53以下のベルトのみ対応)許容質量(kg)(ベルトに掛かる質量)3まで内容量1個
注意
※体重を支える金具ではありません。安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81291229SF-MLHLD
3,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする