曜日別特売

セフホルダー胴ベルト用 クリップ式 樹脂 スリム

セフホルダー胴ベルト用 クリップ式 樹脂 スリム - タジマツール(TJMデザイン)セフホルダー胴ベルト用 クリップ式 樹脂 スリム - タジマツール(TJMデザイン)セフホルダー胴ベルト用 クリップ式 樹脂 スリム - タジマツール(TJMデザイン)セフホルダー胴ベルト用 クリップ式 樹脂 スリム - タジマツール(TJMデザイン)セフホルダー胴ベルト用 クリップ式 樹脂 スリム - タジマツール(TJMデザイン)

付けたいところに付けられる!スリムタイプセフホルダー
セフ着脱式ホルダー
セフホルダー胴ベルト用 クリップ式 スリム
セフ幅約4割スリム! 取付場所に悩まないスリムタイプ
新たに「トップボタン」を採用! 腰周りの左右にとらわれない
作業着のポケットや腰袋のフチにも取付可能
安全ロープ取付環付
セフが不意に外れにくいロック機構付
軽さ重視の樹脂タイプ
※本製品のクリップベースをロックしないで使用する場合は、落下する危険があります。高所での使用はしないでください。落下による破損に注意してください
製品の仕様上、ベルト装着時に左右に動く場合がございます

用途セフ着脱式ホルダー材質樹脂本体質量(g)54固定方法クリップ式本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)101×31×27適合寸法(mm)ベルト:幅50以内、厚み3以内許容質量(kg)(ベルトに掛かる質量)3まで内容量1個
注意
※体重を支える金具ではありません。安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81291335SFC-SHLD
2,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする