セフ工具ホルダーアルミ スリムカラビナ大

セフ工具ホルダーアルミ スリムカラビナ大 - タジマツール(TJMデザイン)セフ工具ホルダーアルミ スリムカラビナ大 - タジマツール(TJMデザイン)セフ工具ホルダーアルミ スリムカラビナ大 - タジマツール(TJMデザイン)セフ工具ホルダーアルミ スリムカラビナ大 - タジマツール(TJMデザイン)

省スペースで腰周りスッキリ!スリムタイプセフ工具ホルダー
セフ着脱式工具ホルダー
軽量アルミ製工具ホルダー
ガタつきを防止するバネロック構造
フォージングによるトライアングル成形により、従来の丸棒に比べて開き強度が約1.5倍(設計値)
シャーボルト用メガネレンチ10,000回以上着脱の耐久性 ※メーカーテスト
工具が滑らない凹溝付ゲート
※セフホルダーは別売となります

用途工具ホルダー材質アルミサイズ大(Lサイズ)本体質量(g)98適合工具(装着可能)インパクトドライバー※・メガネレンチ 他(※一部ソケットとの組み合わせにより3kgを超える場合がありますのでご注意ください)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)115×31×76総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下内容量1個
注意
※セフホルダーは別売となります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81291360SFSKHA-CL
4,450
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする