セフ工具ホルダーアルミ スリムカラビナ大 折りたたみ

セフ工具ホルダーアルミ スリムカラビナ大 折りたたみ - タジマツール(TJMデザイン)セフ工具ホルダーアルミ スリムカラビナ大 折りたたみ - タジマツール(TJMデザイン)セフ工具ホルダーアルミ スリムカラビナ大 折りたたみ - タジマツール(TJMデザイン)セフ工具ホルダーアルミ スリムカラビナ大 折りたたみ - タジマツール(TJMデザイン)

省スペースで腰周りスッキリ!スリムタイプセフ工具ホルダー
セフ着脱式工具ホルダー
軽量アルミ製工具ホルダー
ガタつきを防止するバネロック構造
フォージングによるトライアングル成形により、従来の丸棒に比べて開き強度が約1.5倍(設計値)
カチッと決まる高耐久可倒構造
※セフホルダーは別売となります

用途工具ホルダー材質アルミ本体質量(g)102適合工具(装着可能)インパクトドライバー※・メガネレンチ 他(※一部ソケットとの組み合わせにより3kgを超える場合がありますのでご注意ください)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)115×31×78総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下内容量1個
注意
※セフホルダーは別売となります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81291168SFSKHA-CLF
4,750
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする