NEMA L15-30プラグ付 コードセット

NEMA L15-30プラグ付 コードセット - アメリカン電機

30A定格、NEMA L15-30の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT5.5mm2ケーブル5Mのコードセット品です。
端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ4324N-L15または4324R-L15に、容易に結線することができます。
電気用品安全法(PSE)適合品です。

形状引掛形極数接地形3P定格電圧(V)250ケーブル長(m)5定格電流(A)30機能難燃性電線太さ(mm2)VCT5.5難燃性UL94 V-0圧着端子R5.5-5×4ヶ付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
812806684322N-L15-CS
11,090
9,798
10,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする