曜日別特売

T型分岐用コネクタボディ コードセット

T型分岐用コネクタボディ コードセット - アメリカン電機T型分岐用コネクタボディ コードセット - アメリカン電機

38mm2電線から60Aコンセントを通じて14mm2電線に分岐(ダウンサイジング)することができるT型分岐用コネクタボディのコードセット品です。
T型分岐用コネクタボディの両端に、それぞれ38mm2で100A定格のプラグとコードコネクタボディが結線されています。
高容量電源設備の新設時のレイアウト構築に組み入れることで、後のレイアウト変更の省力化に貢献します。

形状引掛形極数接地形3P定格電流(A)100難燃性UL94 V-0内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8128017841024ET-60-CS250
148,380
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
8128019641064ET-60-CS600
163,260
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする