NEMA 5-15プラグ付 コードセット

NEMA 5-15プラグ付 コードセット - アメリカン電機

NEMA 5-15のナイロンカバープラグ(7112GN)が付いた、VCTケーブル5Mのコードセット品です。
端末は圧着端子加工がされているため、平刃形のコードコネクタボディ7114GN, 7114GRのほか、抜止形の7114GNZにも容易に結線することができます。
電気用品安全法(PSE)適合品です。

形状平刃形極数接地形2P定格電圧(V)125ケーブル長(m)5定格電流(A)15電線太さ(mm2)VCT2難燃性UL94 V-0圧着端子圧着端子R2-4×3ヶ付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
812801607112GN-CS
5,060
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする