曜日別特売

防水形リフトカバープレート

防水形リフトカバープレート - アメリカン電機

30A・50A・60A定格の平刃形埋込コンセント(ボス系Φ58)への取付が可能な、L型プラグ専用のカバー開閉式プレートです。
プラグを挿した状態でもカバーの開閉が可能で、カバー全閉時にJIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIPX3適合の防水コンセントとなります。
コンセントは下ではなく正面を向いているので、プラグの抜き差しが容易にできます。
コンセント用取付穴を使用した取付(4点止、取付ねじ4本付属)で、IPX3の防水性能を持つカバー付プレートとして機能し、さらにノックアウト式の4点止め用の取付穴を用いて設置することによって、より強固な取付にすることが可能です。
開閉式のカバーは全開位置(120°)で静止させることが可能で、全閉時には容易に開かないように簡易ロックができます。また意図していないカバー開閉を防ぐために、カバー両側面にある施錠穴と南京錠(鍵)を使って、カバーと本体を鍵で固定することもできます。
プレート本体とカバーは耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2以上)のポリカーボネート樹脂を採用しました。
開閉カバーはブラウン色のクリア成形のため、閉じた状態でもL型プラグの接続を確認することができます。
付属のゴム製ブランクピースは、開閉カバーの底面にある挿入スロットにさし込むことで、L型プラグ未接続時の開口部を塞ぐことが可能です。(保護等級IP44適合品)

付属品プレートねじ、LB-Sラベル(電圧表示ラベル)付茶色(クリア成形)質量(g)305.5対応平刃形30A・50A・60A埋込コンセント専用、2ヶ用ボックス用防塵防水性能IPX3適合品難燃性UL94 V-0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81280090WLP5000
6,990
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする