絶縁カバー

絶縁カバー - アメリカン電機絶縁カバー - アメリカン電機絶縁カバー - アメリカン電機
(1件のレビュー)

器具の充電部(結線部)の露出を絶縁保護するための安全保護用カバーです。
絶縁カバーを被せることにより、通電時の短絡や感電などの事故を予防することができます。
電線をあらかじめ絶縁カバーに通しておき、コンセントに電線を結線してから、絶縁カバーを充電部にはめ込みます。

材質クロロプレンゴムタイプはめ込みタイプ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
対応
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81279846Z02621615A、引掛形20A 3P/接地形2P、平刃形20A 接地形3P 埋込コンセント・パネル用コンセント用
560
499
549(税込)
当日出荷
81279864Z026316引掛形20A 接地形3P 埋込コンセント・パネル用コンセント用
580
519
571(税込)
5日以内出荷
返品不可
81279889Z026421引掛形30A 3P/接地形2P/接地形3P 埋込コンセント・パネル用コンセント用
610
539
593(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-12
用途: コンセント新設時

今回 御客様指定でメタルボックス内にコンセント新設作業でした
今まではコンセント横のネジ部分をテープ巻で絶縁していたが
金属製ボックスの為、接触する恐れありの為絶縁カバーを購入使用した、
順製品はサイズもピッタリで安心感が違う!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする