BNノズル(ベークノズル)

BNノズル(ベークノズル) - アメリカン電機

パネルカットした壁面の貫通穴や貫通物(コードやケーブル、配管など)の表面を傷から守る、耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシング(ケーブルブッシング・ケーブルブッシュ)です。
ノズルを盤面の丸穴にはめ込み、ナットを手でねじ締めして盤面を挟み込み固定します。
ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりなど、幅広い用途で使用可能です。
耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃(UL94 V-2)仕様のナイロン樹脂製です。

材質ナイロン質量(g)25.5内径(Φmm)35難燃性UL94 V-2取付穴寸法(mm)46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81279715BN35S-IV
400
349
384(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする