アメリカン電機
絶縁カバー
器具の充電部(結線部)の露出を避けるための安全保護用カバーです。
電線をあらかじめ絶縁カバーに通しておき、結線(電線接続)後、器具の充電部にはめ込みます。
適合
【機器用アウトレット】2117, 2127、【フランジインレット】2115N, 2125N
材質
クロロプレンゴム
質量(g)
7.1
タイプ
はめ込みタイプ
対応
2P 15A機器用アウトレットおよびフランジインレット用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81279907
Z0265
¥
310
¥
279
¥
307
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください