曜日別特売

耐熱耐寒プラグ

耐熱耐寒プラグ - アメリカン電機

電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。
ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様の高機能ナイロン樹脂を採用しました。
またすべての栓刃には、強度や耐摩耗性、耐食性に優れるリン青銅を採用しています。
さらにすべての栓刃や端子ねじなどの充電部には、熱や酸化に強いニッケルメッキを施すことで、耐熱・耐寒性能を向上させています。
-50℃~100℃の環境下における使用に適しています。
電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。
耐熱電線FFタフラの2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い3.5mm2電線の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。
電気用品安全法(PSE)適合品です。

形状平刃形質量(g)55.6備考高機能ナイロンカバー極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)FFタフラ 2、3.5耐寒耐熱温度(℃)-50~100難燃性UL94 V-0適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
812802847112GN-HC
1,510
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする