曜日別特売

エルシェイププラグ (プラカバー・L型)

エルシェイププラグ (プラカバー・L型) - アメリカン電機エルシェイププラグ (プラカバー・L型) - アメリカン電機エルシェイププラグ (プラカバー・L型) - アメリカン電機

電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。
電線引出し口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっているため、電線を壁面・盤面から真下に落とす、あるいは横に向けることができ省スペース化に貢献します。
ボディ材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用して、安全性・耐久性を向上させました。
電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
2PNCT/VCT 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線3.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。
結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。
電気用品安全法(PSE)適合品です。

極数接地形2P形状引掛形適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式、引締式難燃性UL94 V-0備考プラカバー/L型定格電流(A)15適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2, 3.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
定格電圧(V)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
812803093112EL1512590.2
1,530
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
812803883112EL-L51512590.6
1,530
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
812804243122EL-L61525090.3
1,530
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする