オーバーサイズコードコネクタボディ

オーバーサイズコードコネクタボディ - アメリカン電機オーバーサイズコードコネクタボディ - アメリカン電機

電線の端末に結線して、プラグと組み合わせて中継に使用する器具です。
高いレベルで通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適なコードコネクタボディです。
ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用しました。
電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」です。
メーカー20A定格のコードコネクタボディは、2PNCT/VCT 3.5mm2あるいは1サイズ上の太い電線5.5mm2の接続が可能ですが、オーバーサイズコネクタボディは更なる導体サイズアップが可能で、2CT/VCT 8mm2あるいは14mm2の結線ができます。
8mm2電線を結線する際には、あらかじめ付属のブッシングチューブを電線に通しておき、本体に結線後、製品のグリップ近傍にチューブを移動させてグリップを締めてください。
電気用品安全法(PSE)適合品です。

極数接地形2P形状引掛形電線接続方式圧着端子式難燃性UL94 V-0備考プラカバー定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT/VCT 8、14適合圧着端子R8-4S、R14-5N内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
812802143214EOS-L520125
5,240
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
812802303224EOS-L620250
5,240
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする