機器用アウトレット

機器用アウトレット アメリカン電機

コンパクトで機械器具や装置、制御盤や分電盤などのパネル面に最小寸法で連接取付ができる、サービスコンセントとして最適な電源を供給するための器具です。
連接取付が可能で、盤面の表面・裏面どちらからでも取り付けることができます。
ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。
電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。
電気用品安全法(PSE)適合品です。

形状引掛形 質量(g)23 極数2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 適合電線(mm2)2, 3.5 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式 適合電線径(Φmm)1.6~2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81280686 2127
850
749
824 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする