曜日別特売

引掛形30Aプラグ付コードセット

引掛形30Aプラグ付コードセット - アメリカン電機
(1件のレビュー)

30A定格の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT5.5mm2ケーブル5Mのコードセット品です。
端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ4324Nまたは4324Rに、容易に結線することができます。
電気用品安全法(PSE)適合品です。

形状引掛形極数接地形3P定格電圧(V)250ケーブル長(m)5定格電流(A)30電線太さ(mm2)VCT5.5難燃性UL94 V-0圧着端子R5.5-5×4ヶ付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
812806594322N-CS
11,090
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-07
用途: 電源延長

端子の形状が各社で異なっているとは思わなくて、パナソニックのコネクタに合わなくて使えませんでした。同時に購入した20Aのコネクタも同様で使用不可。
返品しようにも現場で配線した後でしたのでこれも不可。結局コネクタ類は他店で購入し、電線のみ使用しました。商品説明に他社製品との混用はできないと書いておいてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする