防水カバー

防水カバー - アメリカン電機

未使用時の引掛形20A 接地形3Pの防水形コードコネクタボディに被せることによって、防水性能を保つことができる防水蓋です。
粉塵や全方向からの噴流水に対して保護されているIP65適合品で、材質は耐候性に優れるクロロプレンゴム製です。
器具の樹脂グリップに取り付けることができるステンレス製ボールチェーンが付属しています。

質量(g)55.3対応防水形コードコネクタボディ20A 接地形3P用防塵防水性能IP65適合品内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81280020WK204
1,910
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする