曜日別特売

安全キャップ 使用禁止ラベル付

安全キャップ 使用禁止ラベル付 - アメリカン電機

使用していない(プラグをさし込んでいない)コンセントやコードコネクタボディ、OAタップなどのさし込み口へのホコリ・切粉等の異物侵入や盗電を防ぐ、安全・防犯対策のための防塵キャップ(カバー)です。
引掛形30Aの接地形3P専用です。「使用禁止」表示が印刷されたラベル付です。

質量(g)5.2対応引掛形30Aの接地形3P専用入数10ヶ入内容量1個(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81279819Z0217
1,460
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする