USB3.2(Gen2)、USB Type-C(TM)インターフェースを搭載!アルミ製ボディで高い放熱効果を実現した外付けHDD”LaCie d2 Professional”。
用途本製品はグローバルパッケージ製品です。パッケージ・マニュアルなどは日本語を含む多言語で表記されています。
USB Type-C(TM)ポートを搭載、USB 3.2(Gen2)に対応し、最高290MB/sのデータ転送を実現します。
熱放散型アルミ製ケースによりドライブを熱から遠ざけ、常に高速で確実な動作を実現します。
エンタープライズ・クラス・ドライブ”IronWolf Pro”を搭載。クリエイティブ・プロフェッショナル向けに設計されたIronWolf Proには、優れた電源管理機能が搭載されており、高い信頼性と優れたシステム整合性の実現、また5年保証で確かな安心をご提供します。
本体背面にセキュリティスロットを装備していますので、本来の利用者以外の持ち出し防止や盗難防止に役立ちます。
MacBook ProやiPadなどUSB Type-Cポートにつなぐだけで容量を増やすことができ、直接ファイルを編集できます。
本製品は、世界的に有名なデザイナー Neil Poulton が特別にデザインした製品です。
安心してお選びいただける製品5年保証を提供しています。
5年間の保証期間内で1回限り、無償でデータ復旧サービスを利用可能です。
落下、水没、破損、うっかり消去、上書きなど、どんな状況でデータを失ってもデータを復旧し、ストレージをより安心して利用できるようになるサービスです。
※データ復旧サービスは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害についてはメーカーは責任を負いかねます。
※地上デジタル放送等のテレビ録画データは権利の関係上、復旧できません。
Adobe(R) Creative Cloud(R)コンプリートプランのメンバーシップ1ヶ月分が利用可能
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
仕様【セキュリティスロット】あり、【パソコン電源連動】○、【ケース】PSEマーク表示、【添付ユーティリティ】LaCie Toolkit付属品USB3.2(Gen2)(USB Type-C - USB Type-C)ケーブル(約0.9m コネクター含まず) ×1、ACアダプター、QIG対象パソコン標準でThunderbolt 4、USB3.2(Gen2,Gen1)、 USB3.1(Gen2,Gen1)、 USB3.0またはUSB2.0インターフェースを搭載したMacまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること)質量(kg)約1.4回転数(min-1[r.p.m])7200対応OSWindows 10以降、macOS 10.14以降コネクタ形状USB3.2 USB Type-C(TM)×1型番【LaCie型番】STHA24000800外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×130×188.5(スタンド含む)インターフェースUSB3.2(Gen2)保証期間5年間使用地区日本国内 ※本製品の日本国外での使用、海外からのテクニカルサポート、製品保証については、いっさいお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。省エネ法に基づくエネルギー消費効率III区分:0.000417 ※エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める記憶容量で除したものです。フォーマット形式【出荷時】exFATLED【アクセスLED】○ファンなし容量(TB)24入力電圧100V、50/60Hz (ACアダプター)ドライブ数1RAID機能なし内容量1個