OptiPlex 7020 SFF(SuperMulti/Win11Pro/Officeなし/1年保守)

OptiPlex 7020 SFF(SuperMulti/Win11Pro/Officeなし/1年保守) - Dell Technologies
インターフェースユニバーサル オーディオ ジャック x 1スピーカーあり 内蔵スピーカー保守管理ProSupport & 翌営業日対応オンサイト保守サービス、12ヶ月OSWindows 11 Pro 日本語キーボードあり Dell 有線 キーボード KB216 (日本語)ポインティングデバイスあり Dell USB 光学 マウス-MS116 - ブラックWebカメラなし映像出力あり HDMI×1、 VGAx 1、DisplayPort 1.4ax 1内蔵グラフィックスインテル 内蔵グラフィックス光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ有線LANRJ45 Ethernetx 1無線LANなしUSB前面: USB 2.0 ×2、USB 3.2 Gen 1x1 Type-C×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1 背面: USB 2.0 (SmartPower On対応)×2、USB 3.2 Gen 1 Type-A×2オフィスソフトなし内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー容量
使用CPU
SSD
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81289856DTOP111-001N1標準:8GB 最大:64GB(空1/全2)第12世代 (Alder Lake) Core i3256GB
オープン
96,980
106,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81290014DTOP111-004N1標準:16GB 最大:64GB(空1/全2)第12世代 (Alder Lake) Core i5256GB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81289890DTOP111-002N1標準:8GB 最大:64GB(空1/全2)第12世代 (Alder Lake) Core i5256GB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81289960DTOP111-003N1標準:8GB 最大:64GB(空1/全2)第12世代 (Alder Lake) Core i5512GB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81290075DTOP111-005N1標準:8GB 最大:64GB(空1/全2)第12世代 (Alder Lake) Core i5512GB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
81290014DTOP111-004N160729895DTOP114-004N1DTOP111-004N1 DellProSlim(i5/16/256/SM/11P/1Y) Dell Technologies 60729895DellProSlim(i5/16/256/SM/11P/1Y)Dell Technologies1台
139,800
税込153,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする