ホーミングX
カルナバショット 撥水コーティング剤
・天然素材、高級カルナバ配合で、美しい深い艶と高い被膜力。
・効果約3カ月持続。
・スプレーで吹き付けて塗り広げるだけの簡単施工。
用途
撥水コーティング剤
成分
シリコーン、カルナバワックス、防腐剤、水
セット内容
カルナバショット撥水コーティング剤×1、ホーミングX特製マイクロファイバークロス×1、マイクロファイバー仕様アプリケーター×1
内容量(mL)
液体300
塗装色
全塗装色対応
危険物の類別
非危険物
内容量
1セット
注意
※タイヤ、硬質ゴム、ガラス、レザー、布には使用しないでください。
※再塗装や劣化した塗装に使用すると色落ちや塗装の剥がれのおそれがあるので目立たないところで試してから使用してください。
※専門業者によるコーティング施工またはマット塗装の場合は業者に使用可否を確認の上でご使用ください。
※ご使用はお客様責任の元で施工を実施してください。本製品を使用した事による直接的、間接的に生じた事故、損害、破損についての責任は当方では一切負えません。また損害請求等も負いかねます。予めご了承ください。
※皮膚の弱い人はかぶれることがあるので保護手袋を使用してください。
※子供の手の届かない所に保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81290906
D-2254
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【撥水テスト】独自開発シリコン 高級カルナバ配合 撥水コーティング剤 HOMING-X ホーミングX カルナバショット 比較 洗車 施工 液体 スプレー デルタダイレクト
参考になった