曜日別特売

AQUOS wish4 SH-52E ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 クリア

AQUOS wish4 SH-52E ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 クリア - エレコムAQUOS wish4 SH-52E ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 クリア - エレコムAQUOS wish4 SH-52E ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 クリア - エレコムAQUOS wish4 SH-52E ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 クリア - エレコムAQUOS wish4 SH-52E ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 クリア - エレコムAQUOS wish4 SH-52E ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 クリア - エレコムAQUOS wish4 SH-52E ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 クリア - エレコム

側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。

用途
側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。
側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。
背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
ケース側面内側にマイクロドット加工を施しています。
平らな面に端末を置いた際、背面カメラへの傷付きを防ぐカメラレンズ保護設計です。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネートクリアタイプケース型対応機種AQUOS wish4(SH-52E、SHG13)特性耐衝撃・ストラップホール付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81282165PM-S241HVCKCR
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする