エレコム
リモコンカバー 【Fire TV Stick 用 Alexa対応音声認識リモコン(第3世代)対応】 シリコン製 フック穴付き
ボタン部分までしっかり保護できる!Amazon Fire TV Stick・Alexa対応音声認識リモコン第3世代を汚れやホコリから守るシリコンカバーです。サラサラとした手触りで快適に操作できます。
用途
Amazon Fire TV Stick・Alexa対応音声認識リモコン第3世代を汚れやホコリから守るシリコンカバーです。
シリコンカバーを装着することで、リモコンの傷つき防止にもなります。
サラサラとした手触りで快適に操作できます。
収納に便利なフック穴が付いています。
水洗い可能なので、常に清潔な状態で使用可能です。
平らな場所に安定して置ける脚付きです。
ボタンと本体の隙間までカバーするフルカバータイプです。
カバーのボタン部分には窓が付いているため、アプリボタンを確認することができます。
適合
【リモコン】Amazon Fire TV Stick・Alexa対応音声認識リモコン第3世代
材質
シリコン
色
ブラック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約161×42×20※フック穴含む
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81281745
AVDWAFTSH3RCBK
¥
2,280
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください