曜日別特売

タッチペン スタイラスペン 汎用 充電式 USI対応 4096段階筆圧感知 傾き検知 極細ペン先 軽量 誤作動防止

タッチペン スタイラスペン 汎用 充電式 USI対応 4096段階筆圧感知 傾き検知 極細ペン先 軽量 誤作動防止 - エレコムタッチペン スタイラスペン 汎用 充電式 USI対応 4096段階筆圧感知 傾き検知 極細ペン先 軽量 誤作動防止 - エレコムタッチペン スタイラスペン 汎用 充電式 USI対応 4096段階筆圧感知 傾き検知 極細ペン先 軽量 誤作動防止 - エレコムタッチペン スタイラスペン 汎用 充電式 USI対応 4096段階筆圧感知 傾き検知 極細ペン先 軽量 誤作動防止 - エレコムタッチペン スタイラスペン 汎用 充電式 USI対応 4096段階筆圧感知 傾き検知 極細ペン先 軽量 誤作動防止 - エレコムタッチペン スタイラスペン 汎用 充電式 USI対応 4096段階筆圧感知 傾き検知 極細ペン先 軽量 誤作動防止 - エレコムタッチペン スタイラスペン 汎用 充電式 USI対応 4096段階筆圧感知 傾き検知 極細ペン先 軽量 誤作動防止 - エレコム

USI(Universal Stylus Initiative)規格に対応したアクティブタッチペンです。4096段階の筆圧感知に対応。ペン先が約1.3mmと極細なので繊細な描き込みができ、筆記具で文字やイラスト作成をする感覚で操作可能です。

用途
USI(Universal Stylus Initiative)規格に対応したアクティブタッチペンです。
4096段階の筆圧感知に対応しています。
ペアリングは不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。
ペン先が約1.3mmと極細なので繊細な描き込みができ、筆記具で文字やイラスト作成をする感覚で操作可能です。
ペン先は導電性に優れたポリアセタールを採用。耐久性に優れ、画面を傷つけにくい素材です。
従来品では反応しづらかったガラスフィルムの上からでもストレスなく滑らかな操作が可能です。
指先でのタッチ操作と違い、画面を汚さずに操作可能です。
タッチ操作はもちろん、スライド、スワイプ操作も快適に行えます。
※画面保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなったりすることがあります。
手のひらが画面に接触した状態でも、誤動作を防止するパームリジェクション機能があります。
※お使いのアプリによっては、パームリジェクション機能をご使用いただけないことがあります。
重量が約15gと軽量で、本体部径が約9.5mmと細くなっていて、持ちやすいです。
USB Type-C(TM)ケーブルで充電ができ、約45時間の連続使用が可能です。
※ご使用状態によっては、この目安の時間よりも早く、充電が必要となる場合があります。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
5分間操作しない状態が続くとオートスリープ機能が働き、電源の消し忘れを防ぎます。
※オートスリープは振動感知式です。タッチペンのスイッチをオンにした状態でポケットやかばんに入れた際に振動を感知してオートスリープが動作しない場合があります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様【傾き検知】○、【パームリジェクション】○付属品USB Type-C(TM)ケーブル材質本体:アルミニウム、ペン先:ポリアセタール全長(mm)約160ブラック直径(Φmm)【本体部】約9.5質量(g)約15対応機種汎用対応【ワイヤレス充電】×機能【筆圧感知】4096段階電池リチウムイオン電池保証期間1年間先端径(Φmm)約1.3使用時間(時間)約45※ご使用状態によっては、この目安の時間よりも早く、充電が必要となる場合があります。商品タイプ本体対応タッチパネル方式筆圧感知内容量1個
注意
※USI規格対応の端末対応確認済み機種の一覧はhttps://www.elecom.co.jp/r/s600をご覧ください。
※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81283565P-TPUSI02BK
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする