曜日別特売

アップルペンシル 交換用ペン先 【第2/第1世代/USB-C専用】 替え芯 3種類アソート (抵抗/極細/透明タイプ)

アップルペンシル 交換用ペン先 【第2/第1世代/USB-C専用】 替え芯 3種類アソート (抵抗/極細/透明タイプ) - エレコムアップルペンシル 交換用ペン先 【第2/第1世代/USB-C専用】 替え芯 3種類アソート (抵抗/極細/透明タイプ) - エレコムアップルペンシル 交換用ペン先 【第2/第1世代/USB-C専用】 替え芯 3種類アソート (抵抗/極細/透明タイプ) - エレコムアップルペンシル 交換用ペン先 【第2/第1世代/USB-C専用】 替え芯 3種類アソート (抵抗/極細/透明タイプ) - エレコムアップルペンシル 交換用ペン先 【第2/第1世代/USB-C専用】 替え芯 3種類アソート (抵抗/極細/透明タイプ) - エレコムアップルペンシル 交換用ペン先 【第2/第1世代/USB-C専用】 替え芯 3種類アソート (抵抗/極細/透明タイプ) - エレコムアップルペンシル 交換用ペン先 【第2/第1世代/USB-C専用】 替え芯 3種類アソート (抵抗/極細/透明タイプ) - エレコム
(1件のレビュー)

自分好みの描き心地が見つかる!メーカー製品の抵抗タイプ・極細タイプ・極細透明タイプ3種類のペン先をセットにした交換ペン先アソートです。描きたい線、画面やフィルムの種類によってペン先を交換できます。Apple Pencil (第1世代)、Apple Pencil (第2世代)、Apple Pencil (USB-C)に使用可能です。

用途
メーカー製品の抵抗タイプ(P-TIPAPY01WH)、極細タイプ(P-TIPAP02)、極細透明タイプ(P-TIPAP04CR)3種類のペン先をセットにした交換ペン先アソートです。
描きたい線、画面やフィルムの種類によってペン先を交換できます。
Apple Pencil (第1世代)、Apple Pencil (第2世代)、Apple Pencil (USB-C)に使用可能です。
※本製品はApple Pencil専用です。
抵抗タイプのペン先は滑りにくく、しっかりとした書き心地を実現。文字のとめ・はねなども滑らず書くことができ、紙とペンの使用感に近づけています。
極細タイプのペン先は約1mmと細く、接地点とのズレを軽減しているので狙ったところに描き込みやすい形状で、漫画やイラスト制作のような細かい作業にも使いやすいです。
※完全にズレがなくなるわけではありません。
極細透明タイプは、ペン先が細く、透明度が高い樹脂を使用しているので、接地点が見えやすいです。
金属製のペン先は摩耗しにくい高感度の銅製素材を採用しています。
※iPadの画面を傷つけるおそれがあるため、必ず画面保護フィルムを貼ってご使用ください。
※画面保護フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、タッチペンの反応が悪くなったりすることがあります。
※紙心地フィルムと一緒に使用するとペン先の摩耗が早くなるおそれがあるのでご注意ください。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
材質TPEE(抵抗タイプ(P-TIPAPY01WH))、本体:ポリアセタール・ペン先:銅(極細タイプ(P-TIPAP02))、本体:ポリカーボネート・ペン先:銅(極細透明タイプ(P-TIPAP04CR))対応機種Apple Pencil (第1世代)、Apple Pencil (第2世代)、Apple Pencil (USB-C)ペン先径(Φmm)抵抗タイプ(P-TIPAPY01WH):約1.8、極細タイプ(P-TIPAP02):約1、極細透明タイプ(P-TIPAP04CR):約1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81281849PWTIPAPAS01
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-20
用途: iPadのGoodNoteでテキストを書き入れるときに使います。(図面修正など)
株式会社クラフト建設業・工事業

透明の金属芯が使いやすいです。純正のペン先の時に比べて、字がきれいに書けるようになり、満足してます。また、たの2種類も書き味が違っていい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする