最適って、最強。エレコムのハイクラス・ゲーミングデバイス”ELECOM GAMING V custom”シリーズ。周波数特性にこだわり抜いた独自開発のドライバーを搭載し、ガンシューティング系ゲーム(FPS)の空間イメージと定位感の良さを実現したカナル型ゲーミングヘッドホンです。独自設計の回転機構により2種類の装着方法を選択可能。高音質の首掛けマイクは負担の少ない設計で、長時間のプレイでも集中力を削がない快適な装着感を実現します。ネックバンドマイク付きでプレイ中の通話・実況も可能です。
用途”ELECOM GAMING V custom”は、プロからエントリーまで、勝ちにこだわるすべてのプレイヤーの皆様と向き合い、数値性能だけでなく、感覚的な使い心地を大切に作り込んだ、一人ひとりにぴったりハマる”勝てるデバイス”をお届けする、エレコムの新しいハイクラス・ゲーミングデバイスシリーズです。
ガンシューティング系ゲーム(FPS)で戦況を左右する”足音”を確実に捉えるため、周波数特性にこだわり抜いた独自開発のドライバーを採用。プレイヤーの集中力を削がない快適な装着感を実現した、最上級のカナル型ゲーミングヘッドホンです。
原音に近い正確さ(Accurate)を重視した、専用ドライバー”V custom Accurate Driver”を搭載しています。
”V custom Accurate Driver”では、ガンシューティング系ゲーム(FPS)におけるゲーム音の周波数特性を解析し、敵の足音などの重要音が多数含まれる中音域(2,000Hz~5,000Hz)に着目。従来のドライバーでは低減されてきた中音域を強調しながら、全体の音圧をフラットにバランスよく届けます。
スーパーエンプラ素材であるPEIの材質を採用したことで、中音域はクリアでありながら角の取れた響きに。音量を上げても銃声などの音が耳に刺さらず快適にプレイを楽しめます。
高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、原音に近いクリアな声を相手に届けることができます。動画配信やゲーム実況、音声チャットもスムーズに行えます。
本体は耳の形に沿うように、丸みを帯び角のないデザインに。装着時に耳が痛くなりにくい形状です。
首掛けマイクにはフレキシブルタイプのネックバンドを採用。フィット感を調整でき、長時間装着しても首周りに負担の少ない設計です。
アームを自由に動かすことができ、マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルマイクアームを採用しています。
予備の首掛けマイクを付属しています。万が一の故障の際もすぐに交換してプレイを継続できます。
ブッシュ部分に回転機構を搭載。ケーブルを耳上に通して装着する際の耳への負荷やケーブルの傷みを軽減できます。
ケーブルには各音域のバランスが良くPEI材質のドライバーと似た音特性を持った銀コート銅線を採用。撚り線ケーブルで、タッチノイズが少なく伝送ロスが発生しにくいのが特長です。
撚り線ケーブルは単線よりも柔らかく、取り回しが良いのが特長。プレイ中にケーブルが引っかかったり絡まったりする煩わしさを感じにくい構造です。
ケーブルはMMCX対応で、取り外して交換が可能。撚り線ケーブルは単線ケーブルと比較すると断線しにくいですが、万が一断線した際もリケーブルにより同じヘッドホンを継続利用できます。
ケーブル長は、ディスプレイとの間隔を保って接続できる約1.5mです。
音漏れしにくく耳へしっかりフィットするカナル型を採用。外部の音が聞こえにくくプレイに没入できます。
フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに大きなXLサイズを加えた4サイズが付属しています。
持ち運びに便利な収納ポーチを付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)、【周波数帯域/付属マイク】-42±3dB付属品交換用イヤーピース(S/M/L/XL:各1組、Mは装着済み)、Φ3.5mm3極ステレオミニプラグ ー MMCXケーブル×2本(1本は接続済み)、Φ3.5mm3極ステレオミニプラグ×2 ー Φ3.5mm4極ステレオミニジャック変換ケーブル×1本、収納ポーチ×1個色ブラック、【付属マイク・本体】ブラック質量(g)約6 ※ケーブル・付属マイク含まず、【付属マイク】約30ケーブル長(m)約1.5、【付属マイク】約1.5対応機種Φ3.5mm3極ステレオミニジャックのマイク入力端子およびヘッドホン出力端子を装備したパソコン ※すべてのパソコンでの動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ヘッドフォン】約15×28×18※ケーブル・付属マイク含まずアーム長さ(mm)【付属マイク】約157ヘッドフォン部ドライバユニットΦ10mmマイクロフォン部エレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16インピーダンス【付属マイク】100Hz~10,000Hz入力感度【付属マイク】2.2kΩインターフェースΦ3.5mm3極ステレオミニプラグ、【付属マイク】Φ3.5mm3極ステレオミニプラグ保証期間1年間指向性【付属マイク】全指向性バンド長(mm)【付属マイク/ネック】約375周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000装着方式カナル型イヤホンタイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】5マイクミュートあり音量調節【ヘッドフォン】無内容量1個