彫刻刀

彫刻刀 - アークランドサカモト彫刻刀 - アークランドサカモト彫刻刀 - アークランドサカモト彫刻刀 - アークランドサカモト
用途木工、彫刻作業に材質刃は付鋼製、刀身:SKS-2 柄:ABS樹脂、エラストマー樹脂材質(グリップ)滑りにくいエラストマー樹脂内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
種類
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81335785GX-KRL160オレンジ左切出刀7
オープン
449
494(税込)
翌々日出荷
81335767GX-HR160ピンク平刀7
オープン
取扱い終了
81335776GX-KR160オレンジ切出刀7
オープン
取扱い終了
81335794GX-SA160イエロー三角刀6
オープン
取扱い終了
81335810GX-DM162パープル大丸刀10
オープン
取扱い終了
81335819GX-TM160ライトグリーン中丸刀8
オープン
取扱い終了
81335828GX-KM160ライトブルー小丸刀4
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする