軽量棚 100kg 高さ1800mm

軽量棚 100kg 高さ1800mm - 浅香工業軽量棚 100kg 高さ1800mm - 浅香工業軽量棚 100kg 高さ1800mm - 浅香工業軽量棚 100kg 高さ1800mm - 浅香工業軽量棚 100kg 高さ1800mm - 浅香工業軽量棚 100kg 高さ1800mm - 浅香工業軽量棚 100kg 高さ1800mm - 浅香工業軽量棚 100kg 高さ1800mm - 浅香工業

軽量・小物の保管に最適。

用途事務所や倉庫の整理ホワイトグレー寸法(mm)L型40×40高さ(mm)1800材質(本体)スチールタイプ開放型耐荷重(kg/段)(等分布荷重)100棚ピッチ(mm)50総耐荷重(kg)(等分布荷重)500/台内容量1台
取扱説明書:(0.98MB)
注意
※棚間口寸法、棚奥行寸法は棚板サイズです
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数
総耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81340134A1-656-44(等分布荷重)500/台1500600180050
44,640
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81340150A1-654-55(等分布荷重)500/台1500450180050
40,880
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81340159A1-654-44(等分布荷重)500/台1500450180050
34,640
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81340168A1-666-55(等分布荷重)500/台1800600180050
60,880
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81340177A1-656-55(等分布荷重)500/台1500600180050
53,380
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81340186A1-636-44(等分布荷重)500/台875600180050
27,840
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81340195A1-664-44(等分布荷重)500/台1800450180050
41,040
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81340204A1-653-55(等分布荷重)500/台1500300180050
35,880
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81340220A1-666-44(等分布荷重)500/台1800600180050
50,640
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81340229A1-633-55(等分布荷重)500/台875300180050
21,880
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81340238A1-644-55(等分布荷重)500/台1200450180050
35,380
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81340247A1-634-55(等分布荷重)500/台875450180050
24,880
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81340256A1-633-44(等分布荷重)500/台875300180050
19,440
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81340265A1-646-44(等分布荷重)500/台1200600180050
34,040
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81340274A1-663-44(等分布荷重)500/台1800300180050
36,240
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81340290A1-636-55(等分布荷重)500/台875600180050
32,380
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81340299A1-634-44(等分布荷重)500/台875450180050
21,840
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81340308A1-644-44(等分布荷重)500/台1200450180050
30,240
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81340317A1-646-55(等分布荷重)500/台1200600180050
40,130
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81340326A1-643-55(等分布荷重)500/台1200300180050
29,880
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81340335A1-664-55(等分布荷重)500/台1800450180050
48,880
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81340344A1-643-44(等分布荷重)500/台1200300180050
25,840
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81340360A1-663-55(等分布荷重)500/台1800300180050
42,880
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81340369A1-653-44(等分布荷重)500/台1500300180050
30,640
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする