曜日別特売

軽量棚 100kg 高さ1500mm

軽量棚 100kg 高さ1500mm - 浅香工業軽量棚 100kg 高さ1500mm - 浅香工業軽量棚 100kg 高さ1500mm - 浅香工業軽量棚 100kg 高さ1500mm - 浅香工業軽量棚 100kg 高さ1500mm - 浅香工業軽量棚 100kg 高さ1500mm - 浅香工業軽量棚 100kg 高さ1500mm - 浅香工業軽量棚 100kg 高さ1500mm - 浅香工業

軽量・小物の保管に最適。

用途事務所や倉庫の整理寸法(mm)L型40×40ホワイトグレー高さ(mm)1500タイプ開放型耐荷重(kg/段)(等分布荷重)100棚ピッチ(mm)50総耐荷重(kg)(等分布荷重)500/台内容量1台
取扱説明書:(0.98MB)
注意
※棚間口寸法、棚奥行寸法は棚板サイズです
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
間口(mm)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81339495A1-553-330015003
24,600
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81339504A1-556-360015003
35,100
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81339520A1-543-330012003
21,000
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81339529A1-554-445015004
33,840
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81339538A1-554-345015003
27,600
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81339547A1-564-345018003
32,400
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81339556A1-563-430018004
35,440
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81339565A1-534-34508753
18,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81339574A1-544-345012003
24,300
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81339590A1-556-460015004
43,840
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81339599A1-533-33008753
16,200
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81339608A1-536-46008754
27,040
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81339617A1-543-430012004
25,040
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81339626A1-544-445012004
29,440
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81339635A1-534-44508754
21,040
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81339644A1-566-360018003
39,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81339660A1-564-445018004
40,240
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81339669A1-536-36008753
22,500
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81339678A1-563-330018003
28,800
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81339687A1-553-430015004
29,840
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81339696A1-566-460018004
49,840
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81339705A1-546-360012003
27,150
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81339714A1-546-460012004
33,240
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81339730A1-533-43008754
18,640
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする