GREAT TOOL
ハンドクランプ
用途
工作物の接着、釘打ち等の仮止めに
付属品
はさむ物を傷めにくいフリーガイド付き
色
ワイン
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
全長(mm)
深さ(mm)
口開き(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81335977
GTRHC-50
本体:ナイロン、グラスファイバー パット:PP、TPR
約200
約55
約0~50
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81335995
GTRHC-140
本体:ナイロン、グラスファイバー パット:TPR アーム部:炭素鋼
約210
約55
約0~140
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
81335986
GTRHC-95
本体:ナイロン、グラスファイバー パット:PP、TPR
約225
約75
約0~95
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください