GREAT TOOL
コーナークランプ
用途
ネジ止めやビス打ちのズレ防止、接着時の仮止めに
仕様
厚みの違う板の固定もできる可変式
付属品
柔らかい板材の傷を防ぐ着脱式ゴム製キャップ付き
材質
本体:ナイロン スプリング:スチール
色
ブラック/オレンジ
最大板厚(mm)
約22mmまで固定可能(ゴム製キャップ装着時)、ゴム製キャップを外すと約25mmまで固定可能
口深(mm)
約28
対応板厚(mm)
(ゴム製キャップ装着時)5~22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81336004
GTOTC-22
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください