WIZ'A
ラバーベルトレンチ
用途
缶や瓶の蓋、ポリタンクの蓋の開け閉め、水道管や排水パイプの修理やメンテナンスの際に
仕様
●滑りにくいラバーグリップ●ベルトでホールドするから開け閉めしやすい
材質
本体:PP 持ち手:TPR ベルト:ゴム
色
イエロー/ブラック
タイプ
巻き付けやすいロングタイプ
種類
DIY、一般家庭用
最小径(Φmm)
(使用可能)約20
最大径(Φmm)
(使用可能)約150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81336029
WZ-BW51
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください